S25T SLANL-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Č. pol.: 3602336
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3602336
    EAN/GTIN 7291075188790
    Číslo výrobcu 3602336
    Číslo L L23990 369

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 53 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 110408R-HT
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
    • Celková délka (OAL) 300 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka