A-MULNR 20-4MW MULTI-WEDGE Lock, Vyvrtávací tyče pro negativní 80° kosočtvercové, trigonální a čtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3602320
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-WEDGE
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602320
EAN/GTIN 7291075185362
Číslo výrobcu 3602320
Číslo L L23990 975

Popis

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.496″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.142″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.496″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 12 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.73″
  • Hauteur attachement (H): 1.142″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka