E-SCLCR 10-3 HEAD E-SCLCL 8-2 Šroubové vyvrtávací hlavice s 80° kosočtvercovými břitovými destičkami s úhlem hřbetu 7° namontované na karbidových tyčích

Č. pol.: 3602216
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602216
EAN/GTIN 7291075178180
Číslo výrobcu 3602216
Číslo L L23990 854

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 5/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,787″, Celková délka (OAL) 7″, výška boku (H) 0,59″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CCMT 3-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.17″
  • Výška dríku (H): 0.59″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.