DWLNR 20-4 Držák s úhlem náběhu 95° nesoucí negativní trojúhelníkové destičky WNMG

Č. pol.: 3602112
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602112
EAN/GTIN 7291075192179
Číslo výrobcu 3602112
Číslo L L23990 829

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,4″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 43.
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky