A12M STFPR-09X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 3601983
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601983
EAN/GTIN 7291075161670
Číslo výrobcu 3601983
Číslo L L23990 245

Popis

Popis:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin dělení 13 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 6.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 090202T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky

Vložky