E12 SDUCR-07 HEAD Výměnné soustružnické hlavice pro pozitivní, kosočtvercové 55° destičky s úhlem vůle 7°, pro upnutí na karbidovou stopku.

Č. pol.: 3601980
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601980
    EAN/GTIN 7291075178210
    Číslo výrobcu 3601980
    Číslo L L23990 232

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 15,8 mm, celková délka (OAL) 179 mm, výška stopky (H) 11 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 9 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 070201-PF
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 15.8 mm
    • Celková délka (OAL) 179 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -9 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 24.8 mm
    • Výška dríku (H) 11 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka