E-SDUCR 6-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 55° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3601952
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601952
EAN/GTIN 7291075093179
Číslo výrobcu 3601952
Číslo L L23990 1217

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,562″, Celková délka (OAL) 6″, výška boku (H) 0,33″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.35″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.562″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -9 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.33″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.