E-SCLCR 6-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7° pro minimální průměr otvoru 20 mm

Č. pol.: 3601947
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601947
EAN/GTIN 7291075123432
Číslo výrobcu 3601947
Číslo L L23990 100

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,46″, Celková délka (OAL) 6″, výška boku (H) 0,337″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 1/4″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.46″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -7 Stupne
  • Výška dríku (H): 0.337″

Vhodné výrobky

Vložky