SVJNL 10-2.5F SVJNL 10-2,5F držáky se šroubovým zámkem pro vysokou tuhost nesoucí 35° negativní břitové destičky pro profilovací aplikace

Č. pol.: 3601921
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601921
    EAN/GTIN 7291075147032
    Číslo výrobcu 3601921
    Číslo L L23990 1136

    Popis

    Popis:

    Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní délka (LF): 4″
    • Funkcní šírka (WF): 0.8″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.281″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): VN 2.5
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
    • Výška dríku (H): 5/8″
    • Šírka stopky (B): 5/8″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka