E10M SWUBR-06 Šroubové upínací miniaturní vyvrtávací tyče nesoucí malé WBMT trigonové destičky

Č. pol.: 3601911
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601911
EAN/GTIN 7291075065701
Číslo výrobcu 3601911
Číslo L L23990 217

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin řezu 10,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška stopky (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 060101L
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10.9 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.