Pár mäkkých nadstavbových čeľustí 168

Č. pol.: 360187 168
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška H 44 mm
Šírka čeľustí A 120 mm
Dĺžka čeľustí l 74 mm
Prevedenie Ocel
vhodné pre farebný kód PCV 160
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360187 168
EAN/GTIN 4062406199876
Číslo výrobcu 360187 168

Popis

Prevedenie:

Na výrobu formovacích čeľustí.

Vhodné pro:

Strediaca svorka č. 360180 a č 360181, vždy veľkosť 160.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.