CCLNR 2020K-12CEA Upínací držáky pro keramické 80° kosočtvercové negativní břitové destičky

Č. pol.: 3601825
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601825
EAN/GTIN 7291075113402
Číslo výrobcu 3601825
Číslo L L23990 684

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 27 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNGN 1204
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.