Automatická konzola XP80Z

Č. pol.: 360164 XP80Z
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 160 mm
Šírka B 160 mm
Výška H 40 mm
Vzdialenosť otvorov e 80 mm
Závit M M8
Závit G 1/4 palec
Počet otvorov pre upínací čap 4
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360164 XP80Z
EAN/GTIN 4062406572921
Číslo výrobcu 360164 XP80Z

Popis

Prevedenie:

Prídržná sila 50 kN, vďaka 4 súpravám komponentov upínacieho hrnca, veľ. 90, stredová vzdialenosť 80 mm. Identický funkčný princíp ako pri upínacích hrncoch GARANT ZeroClamp. Teda termosymetria do stredu. Možnosť manuálneho alebo automatického upnutia a uvoľnenia. Upínanie cez pružinový akumulátor – uvoľnenie stlačeným vzduchom (6 bar).

Použitie:

Pre všetky zveráky a palety s veľkosťou upínacích skrutiek ZeroClamp veľ. 90.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č.360134, výškový prvok č.360166.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka