3K-násobná konzola pre strediaci zverák, pre typ: 80/120

Č. pol.: 360156 80/120
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d 400 mm
Výška h 140 mm
Šírka drážky n H7 20 mm
Uhol α 45 Stupeň
Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360156 80/120
EAN/GTIN 4045197801937
Číslo výrobcu 360156 80/120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upnutie strediacich zverákov na trojitej konzole pomocou úpinky. Dojitá drážka na upínacej strane, takže strediace zveráky možno nastaviť na 90°. Upevnenie pomocou upínacieho systému nulového bodu GARANT ZeroClamp (otvory 18M16) alebo pomocou drážkových kameňov na stredenie priamo na stôl stroja.

Materiál:

Vysokopevnostný hliník, tvrdá anodická oxidácia.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360133.

Rozsah dodávky:

Vrátane 6 drážkových kameňov na vyrovnanie.

Poznámka:

Na montáž GARANT Xtric č. 363000, veľ. 50 alebo veľ. 80, použite upínaciu súpravu č. 363102, veľ. 80.