Konzola pre strediaci zverák 80

Č. pol.: 360152 80
Zľava
1000,64 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ 80
Dĺžka 250 mm
Šírka 120 mm
Výška 125 mm
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia Upínací čap 200 mm
Počet otvorov pre upínací čap 2
Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360152 80
EAN/GTIN 4045197678188
Číslo výrobcu 360152 80

Popis

Prevedenie:

S otvormi na upínacie čapy č. 360025 18M16. Alternatívne upevnenie pomocou úpiniek alebo skrutky M12 v drážke T. Schéma upevnenia pre upínací systém GARANT ZeroClamp s nulovým bodom (rozstup 200 mm).

Použitie:

  • 5-stranné opracovanie na viacosových obrábacích centrách.
  • Ako hospodárne riešenie pri použití s upínacím systémom s nulovým bodom GARANT ZeroClamp na paletizačných, príp. automatizačných systémoch alebo priamo na strojovom stole.

Materiál:

Oceľ

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.