{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania B-A | 3,6 mm - 25 mm | |
Výška podložky C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ upnutia 90° | 8 mm - 22 mm | |
⌀ upnutia 120° | 8 mm - 26 mm | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 360148 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801920 | |
Číslo výrobcu | 360148 120 |