Pár nadstavbových čeľustí mäkkých 120

Č. pol.: 360145 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 120 mm
Rozsah upínania B-A 125 mm - 153 mm
Výška podložky C 50 mm
D 25 mm
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360145 120
EAN/GTIN 4045197680877
Číslo výrobcu 360145 120

Popis

Použitie:

Na individuálnu výrobu formovacích čeľustí.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka