S32U PQLNL-12 Vyvrtávací tyče pro negativní, čtvercové destičky s 80° řeznými hranami

Č. pol.: 3601408
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601408
    EAN/GTIN 7291075064292
    Číslo výrobcu 3601408
    Číslo L L23990 564

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin upichování 40 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 29 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 22 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) QNMG 120408-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
    • Celková délka (OAL) 350 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 45 mm
    • Výška dríku (H) 29 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka