S-MWLNR 16-4W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Č. pol.: 3601361
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601361
EAN/GTIN 7291075088618
Číslo výrobcu 3601361
Číslo L L23990 928

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,22″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.22″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″
  • Výška dríku (H): 0.91″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.