A-MWLNR 12-3W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Č. pol.: 3601355
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601355
    EAN/GTIN 7291075088557
    Číslo výrobcu 3601355
    Číslo L L23990 897

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1″, Celková délka (OAL) 10″, výška boku (H) 0,67″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 3-1-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1″
    • Celková délka (OAL): 10″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -10 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.1″
    • Výška dríku (H): 0.67″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka