S40V MWLNL-08W Horní klínové vyvrtávací lišty pro oboustranné destičky Trigon

Č. pol.: 3601330
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601330
EAN/GTIN 7291075037333
Číslo výrobcu 3601330
Číslo L L23990 534

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin oddělování 50 mm, celková délka (OAL) 400 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 400 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.