Strediaci zverák, neutrálny, Šírka čeľustí A: 80mm

Č. pol.: 360133 80
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 17 kN
Krútiaci moment 40 Nm
Hmotnosť 2,5 kg
Zdvih 22 mm
Šírka čeľustí A 80 mm
Dĺžka 110 mm
Šírka 80 mm
Výška 50,2 mm
vhodné pre farebný kód ZC 80
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360133 80
EAN/GTIN 4045197801296
Číslo výrobcu 360133 80

Popis

Prevedenie:

Strediavi zverák pre flexibilné použitie.
  • Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.
  • Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.
  • Variabilné stredové nastavenie ±0,02 mm.
  • Tvrdené funkčné povrchy.
  • Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.

Výhoda:

Multifunkčné využitie.
  • Flexibilná ľahká konštrukcia.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pro:

Priamo na stôl stroja, výmennú dosku alebo trojnásobnú konzolu č. 360156.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.
Vrátane 2 úpinok.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí č. 360135360151.