Strediaci zverák, Šírka čeľustí A: 120mm

Č. pol.: 360130 120
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínacia sila do maximálne 25,5 kN
Krútiaci moment 60 Nm
Hmotnosť 5,1 kg
Zdvih 25 mm
Šírka čeľustí A 120 mm
Dĺžka 130 mm
Šírka 120 mm
Výška 50,2 mm
vhodné pre farebný kód ZC120
Druh produktu Strojový zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360130 120
EAN/GTIN 4045197680891
Číslo výrobcu 360130 120

Popis

Prevedenie:

Strediavi zverák pre flexibilné použitie.
  • Absolútna funkčná bezpečnosť vďaka zapuzdreniu.
  • Vysoká opakovateľnosť 0,02 mm.
  • Variabilné stredové nastavenie ±0,02 mm.
  • Tvrdené funkčné povrchy.
  • Stabilný z nástrojovej ocele, ochrana povrchu krátkodobým nitridovaním.

Výhoda:

Multifunkčné využitie.
  • Flexibilná ľahká konštrukcia.

Použitie:

Ideálne pre 5-stranné obrábanie, výborné pri upínaní neobrobených dielov.

Vhodné pro:

Viacnásobná upínacia lišta č. 360080 a 360110.

Rozsah dodávky:

Vrátane nástrčnej hlavice č. 642700 veľ. E12.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čeľustí č. 360135360151.