MARTOR BLADE náhradní čepel pro průmysl 36013 , 250 nožů

Č. pol.: 36013.39
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 36013.39
EAN/GTIN 4002632921070
Číslo výrobcu 36013.39
Číslo L L60170 410

Popis

Popis:

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 36013 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má čtyři po sobě jdoucí použitelné řezné hrany pro obzvláště dlouhou provozní dobu. Čepel je dlouhá 43,4 mm, široká 22 mm a silná 0,13 mm.

PRŮMYSLOVÝ NŮŽ NR. 36013 je 250 kusů pod pořadovým číslem 36013,39. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
    Řez:
    Standardní broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    4cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Průmyslový nůž zakulacený
  • Počet perforací pro čepel: 3otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Standardní broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 2
  • Řezné hrany: 4násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka