A12K SXFOL-06 Vyvrtávací tyče s kanálem pro chladicí kapalinu pro destičky XOMT

Č. pol.: 3601281
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601281
    EAN/GTIN 7291075037814
    Číslo výrobcu 3601281
    Číslo L L23990 450

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upínání 10 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 4,7 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 4.9 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-DT
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 1.8 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 28.5 mm
    • Výška dríku (H) 4.7 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka