A25R PWLNR-08 Vyvrtávací tyče pro oboustranné destičky Trigon

Č. pol.: 3601250
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601250
EAN/GTIN 7291075037630
Číslo výrobcu 3601250
Číslo L L23990 435

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 47.5 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.