A32S SVUNR-12 Vyvrtávací tyče s vnitřními otvory pro chladicí kapalinu nesoucí 35° negativní kosočtvercové břitové destičky

Č. pol.: 3601172
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601172
    EAN/GTIN 7291075037753
    Číslo výrobcu 3601172
    Číslo L L23990 421

    Popis

    Popis:

    Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, Dmin dělení 37 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 29 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 23 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNMG 2.5-1-NF
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 37 mm
    • Celková délka (OAL) 250 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6.5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
    • Výška dríku (H) 29 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka