• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Paralelná upínacia čeľusť, Šírka čeľuste: 120mm

Č. pol.: 360115 120
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľuste 120 mm
Upínacia sila 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Krútiaci moment 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
max. zdvih 4 mm
Upínacia skrutka TX30
Ramenná skrutka SW1 4 mm
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360115 120
EAN/GTIN 4045197555427
Číslo výrobcu 360115 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Krútiaci moment a upínacia sila sú štandardné hodnoty a iba oporný bod (závislé od materiálu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka