Vťahovacia čeľusť 120

Č. pol.: 360114 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľuste Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čeľuste 120 mm
    Upínacia sila 10 kN; 20 kN; 30 kN
    Krútiaci moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
    max. zdvih 4 mm
    Upínacia skrutka SW 8 mm
    Ramenná skrutka SW1 4 mm
    Druh produktu Čeľuste pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 360114 120
    EAN/GTIN 4045197555410
    Číslo výrobcu 360114 120

    Popis

    Poznámka:

    Krútiaci moment a upínacia sila sú štandardné hodnoty a iba oporný bod (závislé od materiálu).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka