S20R STFPR-16 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Č. pol.: 3601019
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3601019
    EAN/GTIN 7291075065220
    Číslo výrobcu 3601019
    Číslo L L23990 556

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, dělící Dmin 21,5 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 18 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 10.2 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 160304
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 21.5 mm
    • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 21.5 mm
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 63 mm
    • Výška dríku (H) 18 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka