SSSCL 1616H-09 Držák s úhlem náběhu 45° a šroubovým upínáním pro čtyřhranné destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3600979
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3600979
    EAN/GTIN 7291075074314
    Číslo výrobcu 3600979
    Číslo L L23990 1519

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 18 mm, celková délka (OAL) 106 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 100 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Délka hlavy (LH) 18 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SC 09T3
    • Celková délka (OAL) 106 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka