SRGCR 2020K-10 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí kulaté břitové destičky s úhlem hřbetu7°

Č. pol.: 3600936
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3600936
    EAN/GTIN 7291075074185
    Číslo výrobcu 3600936
    Číslo L L23990 2027

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 14 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Funkcní délka (LF) 125 mm
    • Funkcní šírka (WF) 25 mm
    • Délka hlavy (LH) 14 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 10 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCMT 10T3MO
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka