S-SVQCL 16-3 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 35° kosočtvercové destičky se 7° úhlem hřbetu

Č. pol.: 3600837
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3600837
    EAN/GTIN 7291075093285
    Číslo výrobcu 3600837
    Číslo L L23990 1928

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,22″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,92″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF): 0.63″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.22″
    • Celková délka (OAL): 12″
    • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF): -5 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 2.44″
    • Výška dríku (H): 0.92″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka