S16Q CTFPL-11 Vyvrtávací tyče s upínáním pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Č. pol.: 3600156
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600156
EAN/GTIN 7291075063905
Číslo výrobcu 3600156
Číslo L L23990 306

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 20 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR 110304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 38 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka