S25S CSKPR-12 Vyvrtávací tyče s upínacím zámkem pro čtyřhranné břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Č. pol.: 3600099
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600099
EAN/GTIN 7291075063899
Číslo výrobcu 3600099
Číslo L L23990 302

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin dělení 30 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMR 120304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 48 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.