CSDPN 2525M-12 Upínací držák s úhlem nastavení 45° pro čtyřhranné břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Č. pol.: 3600069
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600069
EAN/GTIN 7291075042658
Číslo výrobcu 3600069
Číslo L L23990 744

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 30 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMR 1203
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky