Nůž MARTOR náhradní čepel skalpel 36 , 10 v zásobníku

Č. pol.: 36.50
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 36.50
EAN/GTIN 4002632905216
Číslo výrobcu 36.50
Číslo L L60170 824

Popis

Popis:

ČEPEL SKALPELU NR. 36 by MARTOR je vysoce kvalitní nůž z oceli. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Čepel je dlouhá 59,5 mm, široká 8,5 mm a silná 0,40 mm.

ČEPEL SKALPELU NR. 36 je k dispozici pod pořadovým číslem 36,50 v zásobníku na 10 kusů. K dispozici.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    1násobné

    charakteristiky čepele:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Čepel skalpelu tvaru čepele
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 1násobný
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Ne
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka