Kleště pro osazování elektronických součástek s vícesložkovými návleky 125 mm

Č. pol.: 36 32 125
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 36 32 125
EAN/GTIN 4003773016885
Číslo výrobcu 36 32 125
Číslo L L70010 794

Popis

Popis:

  • Presné kliešte na najjemnejšiu montáž a opravy v elektronike
  • na ohýbanie a odrezávanie koncov drôtov na komponentoch
  • prostredníctvom presného kĺbu
  • hladké úchopové plochy
  • Hrany so starostlivým odhrotovaním.
  • Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
  • zrkadlový lesk poskytuje dobrú ochranu proti korózii v kombinácii s jemným olejovým filmom - žiadne poruchy v obvode spôsobené odlupovaním chrómových častí
  • na lisovanie a skracovanie pod doskou na dĺžku 1,6 mm

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,0 mm
  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (T1): 7,0 mm
  • Hrúbka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Šírka hlavy (W3): 11,0 mm
  • Šírka rukoväte: 7,5 mm
  • Dĺžka čeľuste (L3): 18,0 mm
  • Použitie: Skrátenie drôtu na 1,6 mm a lisovanie
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka