Kleště pro osazování elektronických součástek s vícesložkovými návleky 130 mm

Č. pol.: 36 12 130
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 36 12 130
EAN/GTIN 4003773016861
Číslo výrobcu 36 12 130
Číslo L L70010 802

Popis

Popis:

  • Presné kliešte na najjemnejšiu montáž a opravy v elektronike
  • na ohýbanie a odrezávanie koncov drôtov na komponentoch
  • prostredníctvom presného kĺbu
  • hladké úchopové plochy
  • Hrany so starostlivým odhrotovaním.
  • Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.
  • zrkadlový lesk poskytuje dobrú ochranu proti korózii v kombinácii s jemným olejovým filmom - žiadne poruchy v obvode spôsobené odlupovaním chrómových častí
  • ohnúť oblúk na vzdialenosť k doske

Charakteristika:

  • Hrúbka čeľuste (v kĺbe) (T1): 9,5 mm
  • Hrúbka hrotu (W4): 6,0 mm
  • Šírka hlavy (W3): 12,0 mm
  • Šírka rukoväte: 5,5 mm
  • Dĺžka čeľuste (L3): 23,0 mm
  • Použitie: Ohýbanie drôteného profilu
  • s viaczložkovými objímkami
  • zrkadlovo leštené

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka