{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Akčný rádius | 120 mm | |
pre odchýlkomery s ⌀ stopky | 8 mm | |
⌀ stopky na uchytávanie | 8 mm | |
Dĺžka stopky na uchytávanie | 40 mm | |
Celková dĺžka | 128,5 mm | |
Hmotnosť | 0,35 kg | |
Farba | cierna | |
Druh produktu | Merací statív |
Číslo položky | 359685 120 | |
EAN/GTIN | 2050001077783 |