Strediaci prístroj s neotáčajúcim sa úchylkomerom

Č. pol.: 359585
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah použitia ⌀ vnútri 3,5 mm - 300 mm
Rozsah použitia ⌀ vonku 0 mm - 300 mm
Dĺžka bez stopky a snímača 118 mm
maximálne otáčky vretena 50 min-1 - 100 min-1
Rozsah merania hodín 3 mm
Druh produktu Strediaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359585
EAN/GTIN 4045197606440
Číslo výrobcu 359585

Popis

Prevedenie:

Stabilné kovové teleso vhodné do dielne s odchýlkomerom ⌀ 42 mm (rozdelenie stupnice 0,005 mm). Pridržiavacia tyč sa môže namontovať vpravo a vľavo. Strediaci prístroj je použiteľný vertikálne a horizontálne. Celková výška bez meracieho snímača 140 mm. Odporúčaný počet otáčok cca 50 – 100 ot./min. Pracovný rozsah do 300 mm. Presnosť centrovania 0,02 mm.

Použitie:

Centrovanie otvorov a hriadeľov.

Rozsah dodávky:

Strediace zariadenie vrátane pridržiavacej tyče, pridržiavacieho magnetu s prepojovacím káblom, 3 vložiek vnútorných tlačidiel, 3 zakrivených vonkajších tlačidiel a 1 pružinového upínacieho hrotu (strediace tlačidlo).
Strediaci prístroj vrátane pridržiavacej tyče, pridržiavací magnet so spojovacou šnúrou
po 1 vnútornom nástavci snímača:
50 mm pre ⌀ 3,5 mm − 100 mm
100 mm pre ⌀ 50 mm − 200 mm
150 mm pre ⌀ 50 mm − 300 mm
po 1 zahnutom vonkajšom snímači:
50 mm pre ⌀ 0,0 mm − 100 mm
100 mm pre ⌀ 0,0 mm − 200 mm
150 mm pre ⌀ 0,0 mm − 300 mm
1 pružiaci hrot jamkovača (centrovací snímač)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka