{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
⌀ stopky | 16 mm | |
Dĺžka stopky | 40 mm | |
Presnosť odčítania | 0,01 mm | |
Presnosť merania | 0,01 mm | |
Dráha vychýlenia x, y, z vždy | 7 mm | |
voľná dĺžka dotykového ramena | 40 mm | |
Celková dĺžka (puzdro a vložka) | 134 mm | |
⌀ ukazovateľa | 50 mm | |
Náhradná vložka | 359505 4 | |
Náhradné sklo | 359510 | |
Druh produktu | Snímač |
Číslo položky |
359550
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
2050001659224
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
106000-2MM
Kopírovať |
|
Výrobca | Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/ |