Dotykový nástavec pre 3D dotykový senzor 4

Č. pol.: 359505 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ dotykovej guľôčky D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ dotykovej guľôčky 4 mm
    Celková dĺžka L 31 mm
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 359505 4
    EAN/GTIN 4045197589842
    Číslo výrobcu 359505 4

    Popis

    Použitie:

    Snímací nadstavec sa pri výmene zaskrutkuje do 3D snímača.

    Vhodné pro:

    Analógové a digitálne 3D snímace c. 359520; 359500; 359550; 359450 vel. 4.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka