{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
⌀ stopky | 16 mm | |
Dĺžka stopky | 40 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Presnosť merania | <0,01 mm | |
Dráha vychýlenia x, y, z vždy | 7 mm | |
Puzdro Dĺžka | 82 mm | |
Hĺbka puzdra | 39 mm | |
Puzdro Šírka | 65 mm | |
voľná dĺžka dotykového ramena | 40 mm | |
Celková dĺžka (puzdro a vložka) | 134 mm | |
Dráha nastavovania | ±0,4 mm | |
Hmotnosť | 0,52 kg | |
Náhradná vložka | 359505 4 | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový clánok | |
Druh produktu | Snímač | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
Číslo položky | 359500 | |
EAN/GTIN | 4045197225764 | |
Číslo výrobcu | 359500 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |