Prevedenie:
XCONTROL – hmatový nástrojový merací snímač pre
kontrolu zlomu nástroja a
meranie dĺžky nástroja. (Presnosť merania +/- 0,01 mm a opakovateľnosť +/- 0,005 mm.
- Vhodné len pre riadiace jednotky Siemens a Heidenhain.
- Stroj potrebuje funkčný port USB na ovládacom paneli.
- Môže sa používať len v kombinácii s XCONNECT č. 359455 1.
- Prachotesnosť a vodotesnosť = IP 67.
- Rýchle uvedenie do prevádzky bez zmeny hardvéru a servisného technika.
- Nie je potrebný žiadny zásah do operačného systému obrábacieho stroja!
- Minimalizujte nepodarky.
Funkce:
IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.
Použitie:
Na kontrolu zlomenia nástroja a monitorovanie procesu v automatickom obrábacom stroji alebo v prevádzke viacerých strojov.
Pre meranie dĺžky nástroja a automatický prenos údajov v obrábacom stroji.
Automatický prenos nameraných hodnôt do riadiaceho systému stroja podľa GARANT Xconnect č.
359455 1.
Rozsah dodávky:
Vrátane batérie CR2.
Zvláštní příslušenství:
Prenosový modul XCONNECT č.
359455 1, upínacia príložka č.
363081 80.
Poznámka:
Produkt sa trvalo inštaluje na jeden stroj. Produkt je možné použiť na inom stroji iba po nastavení na tento ďalší stroj.