Dátová spona pre upínače nástrojov 63-OR

Č. pol.: 359140 63-OR

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,29 € / ks
  • Od 10 ks
    2,74 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 973 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ zväzku nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ zväzku nástrojov 63 mm
Farba oranžová
vhodné pre farebný kód SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Druh produktu Klip

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359140 63-OR
EAN/GTIN 4062406295738
Číslo výrobcu 359140 63-OR

Popis

Prevedenie:

  • Flexibilný plast s aretačnou pomôckou.
  • Existujúci povrch na nalepenie štítku (veľ. 25×54 mm).

Výhoda:

  • Na vsadenie do drážky chápadla nástroja.
  • Po prednastavení nástrojov sa vytlačia etikety s nameranými rozmermi a nalepia sa na dátovú sponu.

Použitie:

  • Rušivé ručné popisovanie a mazanie mier už nie je potrebné.
  • Čisto a poupratované (žiadne lístky nie sú potrebné!).

Vhodné pro:

Typ SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Typ HSK − DIN 69893, tvar A, B, E, F, T.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka