{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Displej číselníka | 0,01 mm | |
Výška puzdra - referenčný povrch | 49,75 mm | |
Výška snímacej plochy s pružinou v polohe ukazovateľa 0 | 50 mm | |
Bývanie⌀ | 65 mm | |
⌀ pružinový sledovací povrch | 47 mm | |
Typ výrobku | Prístroj na nastavenie nulovej polohy |
Číslo položky | 359085 50M | |
EAN/GTIN | 4045197973436 | |
Číslo výrobcu | 359085 50M |