Snímač hrán 2D so svetelným ukazovateľom 20

Č. pol.: 359070 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upínacej stopky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacej stopky 20 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 13ZL
⌀ dotykovej guľôčky 10 mm
Celková dĺžka 94 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 359070 20
EAN/GTIN 4045197383112
Číslo výrobcu 1022000

Popis

Prevedenie:

Pružne uložená dotyková guľôčka chráni zariadenie pre poškodením, ak je nájazd príliš silný.
Funkčné časti tvrdené a brúsené.
Presnosť dotykového snímania ±0,01 mm.

Funkce:

Pri kontakte dotykovej guľôčky a kovového obrobku batérie rozsvietia svietidlo = rozpoznanie referenčného bodu.

Použitie:

  • Vyrovnávanie referenčných plôch obrobku alebo hrán.
  • Stanovenie dotykových stredových bodov centricky k pracovnému vretenu.

Rozsah dodávky:

Vrátane špeciálnej batérie č. 081560 A23.