Merací snímač– kalibračná pomôcka 25

Č. pol.: 358975 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 178 mm
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 358975 25
EAN/GTIN 4062406113551

Popis

Prevedenie:

  • Jednoduchá kalibrácia 3D meracieho snímača.
  • Úplný kalibračný postup v osiach X, Y a Z za pár minút.
  • Ochrana pred kolíziou a poškodením vretena pomocou pružného kolíka.
  • Veľmi jednoduché upevnenie na pracovný stôl pomocou magnetického statívu.
  • Vysoko presné a rovnaké výsledky kalibrácie.
  • Karbónový plášť zaisťuje ochranu pred nárazom, kvalitný dizajn a teplotnú odolnosť.

Popis:

  • Hlavou vretena alebo kalibrovaným nástrojom prejdite na odpružený kolík a zaistite ho z boku pomocou upínacej skrutky.
  • Meracím snímačom sa dotknite znehybneného kolíku.
  • Kolík vyskrutkujte a vykonajte kalibráciu priemeru pomocou integrovaného nastavovacieho krúžku ⌀ 25 mm.

Výhoda:

  • Pružný kolík zabraňuje poškodeniu vretena pri odblokovaní.
  • Jednoduchá manipulácia a enormná úspora času.
  • Funguje bez rozdielu výrobcu.
  • Kalibrácia v jednom pracovnom kroku a bez ďalších pomôcok, ako napr. nastavovací krúžok a základná mierka.

Použitie:

Na kalibráciu 3D meracieho snímača.

Rozsah dodávky:

Vrátane kufra s vložkou, kalibračnou pomôckou s magnetickým statívom, nástrčný orech na odstránenie pružného kolíka, T kľúča na aretáciu alebo odblokovanie pruženia.