{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálna skúšobná sila | 70 000 N | |
Rozhranie | Rozhranie Bluetooth | |
Rádiová aplikácia | Mobilná aplikácia HCT | |
Rozsah upnutia | 61 mm | |
Dĺžka | 92 mm | |
Výška | 55 mm | |
Šírka | 56 mm | |
Hmotnosť | 0,65 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Silomer | |
Menovité napätie | 3,6 V |
Číslo položky | 358777 70 |